Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK TESNILNI VKP PREMIUM-20/5- SIV-5,6M

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 087509204
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Siva
    Kemijska osnova Spojina na osnovi polimerov
    Širina 20 mm
    Min./max. širina spoja za vodotesnost pri dežju 4-9 mm
    Dolžina zvitka 8 m
    Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu z DIN 18542-BG1
    Razred gradbenega materiala / pogoji B1 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN 4102
    Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 100
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje suho skladišče v originalni posodi
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Barva Siva
    Kemijska osnova Spojina na osnovi polimerov
    Širina 20 mm
    Min./max. širina spoja za vodotesnost pri dežju 4-9 mm
    Dolžina zvitka 8 m
    Min. odpornost proti dežju (pritisk)/pogoji 600 Pa / v skladu z DIN 18542-BG1
    Razred gradbenega materiala / pogoji B1 - slabo vnetljiv / v skladu z DIN 4102
    Največja vrednost faktorja odpornosti proti difuziji vodne pare µ 100
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje suho skladišče v originalni posodi