Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TRAK LEPILNI-ČRN-UV-50MMX25MX0,19MM

    Nosilni material: aluminijasta folija

    • Debelina: 0,19 mm
    • Barva: Črna
    • Širina: 50 mm
    • Dolžina: 25 m
    • Temperaturna odpornost min./maks.: -20 do 150 °C
    • Temperatura za obdelavo min./maks.: 5 do 35 °C
    • UV odpornost: Da
    • Skladiščna doba od proizvodnje: 12 mesecev.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0874100350
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Vodoodporen

    • •Odpornost na vremenske vplive in UV svetlobo
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material podlage Aluminijasta folija
    DEBELINA 0,19 mm
    Barva Črna
    Širina 50 mm
    Dolžina 25 m
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 150 °C
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
    Ultravijolična odpornost Da
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
    *
    *
    *

    •Vodoodporen

    • •Odpornost na vremenske vplive in UV svetlobo
    • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Material podlage Aluminijasta folija
    DEBELINA 0,19 mm
    Barva Črna
    Širina 50 mm
    Dolžina 25 m
    Min./max. temperaturna odpornost -20 do 150 °C
    Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
    Ultravijolična odpornost Da
    Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev