Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DRŽALO IZOLACIJE-(W-DSH-D65MM)-50MM

    Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

    • Premer žebljev: 2,8 mm
    • Premer glave: 7 mm
    • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
    • Površina: Neobdelana
    • Izvedba: Z rebrasto površino
    • Število kartuš: 2 KOS
    • Vsebina: 80 ml
    • Število žebljev: 2000 KOS
    • Dolžina magazina: 184 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0864650050
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    • •Žeblji z okroglo glavo 21°
    • •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
    • Opomba
    • Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
    • Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
    • Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Polietilen visoke gostote
    Barva Siva
    Premer diska 65 mm
    Premer trna 18,5 mm
    Material nohta Jeklo
    Površina nohta Pocinkano
    Primerno za tip naprave Würth BST MA-75 (z nastavkom za pritrditev izolacije)
    Debelina izolacijskega materiala 50 mm
    Dolžina nohta 52 mm
    *
    *
    *

    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    • •Žeblji z okroglo glavo 21°
    • •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
    • Opomba
    • Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
    • Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
    • Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    Material Polietilen visoke gostote
    Barva Siva
    Premer diska 65 mm
    Premer trna 18,5 mm
    Material nohta Jeklo
    Površina nohta Pocinkano
    Primerno za tip naprave Würth BST MA-75 (z nastavkom za pritrditev izolacije)
    Debelina izolacijskega materiala 50 mm
    Dolžina nohta 52 mm