Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KARTUŠA-KFTZ-CE-ZELENA-CAL6,8/11MM

    Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
    •Premer žebljev:
    2,8 mm
    •Premer glave:
    7 mm
    •Material žeblja:
    Nerjaveče jeklo A2
    •Površina:
    Neobdelana
    •Izvedba:
    Z rebrasto površino
    •Število kartuš:
    2 KOS
    •Vsebina:
    80 ml
    •Število žebljev:
    2000 KOS
    •Dolžina magazina:
    184 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 086433
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    •Žeblji z okroglo glavo 21°
    •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

    Opozorilo


    Art.-št:
    0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
    0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Kalibr 6.8/11 M
    Tlačna obremenitev Nizka (zelena)
    Število kartuš 10 KOSOV
    Primerno za tip naprave Hilti DX 350, Hilti DX 351, Hilti DX 36M, Hilti DX 450, Hilti DX 460, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Hilti DX5, Würth BST 350, Würth BST MA-75
    *
    *
    *
    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    •Žeblji z okroglo glavo 21°
    •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

    Opozorilo


    Art.-št:
    0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
    0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    Kalibr 6.8/11 M
    Tlačna obremenitev Nizka (zelena)
    Število kartuš 10 KOSOV
    Primerno za tip naprave Hilti DX 350, Hilti DX 351, Hilti DX 36M, Hilti DX 450, Hilti DX 460, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Hilti DX5, Würth BST 350, Würth BST MA-75