Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NASTAVEK ZA DRŽALA IZOLACIJE-120-(BST MA 75)

    Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
    •Premer žebljev:
    2,8 mm
    •Premer glave:
    7 mm
    •Material žeblja:
    Nerjaveče jeklo A2
    •Površina:
    Neobdelana
    •Izvedba:
    Z rebrasto površino
    •Število kartuš:
    2 KOS
    •Vsebina:
    80 ml
    •Število žebljev:
    2000 KOS
    •Dolžina magazina:
    184 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0864213
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    •Žeblji z okroglo glavo 21°
    •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

    Opozorilo


    Art.-št:
    0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
    0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Krom-nikljevo jeklo
    *
    *
    *
    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    •Žeblji z okroglo glavo 21°
    •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)

    Opozorilo


    Art.-št:
    0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm, Art.-št:
    0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi. Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    Material Krom-nikljevo jeklo