Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽIČNIK-HNS103-S PODLOŽKO18MM-19MM

    Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

    • Premer žebljev: 2,8 mm
    • Premer glave: 7 mm
    • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
    • Površina: Neobdelana
    • Izvedba: Z rebrasto površino
    • Število kartuš: 2 KOS
    • Vsebina: 80 ml
    • Število žebljev: 2000 KOS
    • Dolžina magazina: 184 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0864103019
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    • •Žeblji z okroglo glavo 21°
    • •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
    • Opomba
    • Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
    • Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
    • Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material nohta Jeklo
    Površina nohta Pocinkano
    Material podložke Jeklo
    Površina pralnega stroja Pocinkano
    Debelina podložke 2 mm
    Dolžina gredi 19 mm
    Premer trna 3,7 mm
    Premer podložke 18 mm
    Premer glave 8 mm
    Primerno za tip naprave Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST 350, Würth BST MA-75 (komplet za posamezen posnetek za posamezno napravo), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5
    *
    *
    *

    Dostava v praktičnem prenosnem kartonu:

    • •Žeblji z okroglo glavo 21°
    • •2 plinski kartuši (1 kartuša za približno 1.000 žebljev)
    • Opomba
    • Art.-št: 0864922832 je mogoče obdelati samo s posebnim nastavkom za dolžino žebljev do 32 mm. Nastavek za žeblje 25/32 mm,
    • Art.-št: 0707864835, za DIGA WO-1/21 Combi.
    • Žeblji v skladu z DIN EN 14952 in A1 (Eurocode 5)
    Specifikacije izdelkov
    Material nohta Jeklo
    Površina nohta Pocinkano
    Material podložke Jeklo
    Površina pralnega stroja Pocinkano
    Debelina podložke 2 mm
    Dolžina gredi 19 mm
    Premer trna 3,7 mm
    Premer podložke 18 mm
    Premer glave 8 mm
    Primerno za tip naprave Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST 350, Würth BST MA-75 (komplet za posamezen posnetek za posamezno napravo), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5