Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KONZOLA VARIFIX 41/41 D2,5 200MM

    Univerzalno uporabna stenska konzola za pritrditev cevovodov, agregatov itd.

    • Višina osnovne plošče: 126 mm
    • Širina osnovne plošče: 50 mm
    • Debelina osnovne plošče: 8 mm
    • Višina profila: 41 mm
    • Širina profila: 41 mm
    • Debelina profila: 2,5 mm
    • Dolžina reže: 20 mm
    • Širina reže: 13 mm
    • Razmak med luknjami: 75 mm
    • Dolžina reže 2: 20 mm
    • Širina reže 2: 12,5 mm
    • Razmak med luknjami 2: 35 mm
    • Površina: Pocinkana
    • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
    • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0862009059
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Priloženi so zaključni čepi za tirnice

    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
    • Opomba
    • Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
    • Cradle to Cradle®-certificirano
    • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Cradle to Cradle® v gradbeni industriji
    • Koncept Cradle to Cradle® se začne pri proizvodnji naših izdelkov VARIFIX® z nizkimi emisijami. Z uporabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji in logistiki zmanjšujemo obremenitev okolja na minimum. Ko sistem VARIFIX® ni več potreben, poskrbimo za njegovo ponovno obdelavo po demontaži. V skladu s principom: „Ohranjanje materialov v krožnem gospodarstvu“.
    • Cradle to Cradle | Würth
    • Tako boste imeli koristi od Cradle to Cradle®:
    • Izognemo se procesom nove proizvodnje in zmanjšujemo obremenitve okolja, kot so emisije CO2.
    • Uporaba materialov, preizkušenih na škodljive snovi, povečuje vrednost stavbe in izboljšuje zdravje bivanja.
    • Vrednost materiala ostane ohranjena, ne glede na čas uporabe. Vgrajene surovine postanejo vrednostne naložbe.
    • Znižate svoje stroške gradnje z uporabo ponovno uporabnih gradbenih in surovinskih materialov.
    • Viri v krožnem gospodarstvu
    • Sistem hitre montaže VARIFIX® je prvi sistem montažnih tirnic na svetu, certificiran po Cradle to Cradle®. Leta 2017 je bil nagrajen z nagrado Green Product Award. Obrtniki s področij sanitarij, ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije, elektrotehnike in požarne varnosti koristijo celoten program za tehnične instalacije v stavbah. Posebnost sistema hitre montaže VARIFIX®: Po uporabi ga je mogoče razstaviti v osnovne materiale in jih ponovno obdelati.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Učinkovita dolžina nosilca 210 mm
    Višina osnovne plošče 126 mm
    Širina osnovne plošče 50 mm
    Debelina osnovne plošče 8 mm
    Višina profila 41 mm
    Širina profila 41 mm
    Debelina profila 2,5 mm
    Podaljšana dolžina luknje 20 mm
    Podaljšana širina luknje 13 mm
    Razdalja med luknjami 75 mm
    Dolžina podolgovate luknje 2 20 mm
    Širina podolgovate luknje 2 12,5 mm
    Razdalja lukenj 2 35 mm
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 1 20,7 kN/m
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 2 4,14 kN
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 3 2,07 kN
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 4 2,07 kN
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 5 1,38 kN
    Certificirana požarna zaščita Da
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
    Teža izdelka (na kos) 930.000 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *

    Priloženi so zaključni čepi za tirnice

    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
    • Opomba
    • Ni primerno za zunanjo uporabo. Za montaže na prostem izberite program iz nerjavečega jekla.
    • Cradle to Cradle®-certificirano
    • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Cradle to Cradle® v gradbeni industriji
    • Koncept Cradle to Cradle® se začne pri proizvodnji naših izdelkov VARIFIX® z nizkimi emisijami. Z uporabo obnovljivih virov energije pri proizvodnji in logistiki zmanjšujemo obremenitev okolja na minimum. Ko sistem VARIFIX® ni več potreben, poskrbimo za njegovo ponovno obdelavo po demontaži. V skladu s principom: „Ohranjanje materialov v krožnem gospodarstvu“.
    • Cradle to Cradle | Würth
    • Tako boste imeli koristi od Cradle to Cradle®:
    • Izognemo se procesom nove proizvodnje in zmanjšujemo obremenitve okolja, kot so emisije CO2.
    • Uporaba materialov, preizkušenih na škodljive snovi, povečuje vrednost stavbe in izboljšuje zdravje bivanja.
    • Vrednost materiala ostane ohranjena, ne glede na čas uporabe. Vgrajene surovine postanejo vrednostne naložbe.
    • Znižate svoje stroške gradnje z uporabo ponovno uporabnih gradbenih in surovinskih materialov.
    • Viri v krožnem gospodarstvu
    • Sistem hitre montaže VARIFIX® je prvi sistem montažnih tirnic na svetu, certificiran po Cradle to Cradle®. Leta 2017 je bil nagrajen z nagrado Green Product Award. Obrtniki s področij sanitarij, ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije, elektrotehnike in požarne varnosti koristijo celoten program za tehnične instalacije v stavbah. Posebnost sistema hitre montaže VARIFIX®: Po uporabi ga je mogoče razstaviti v osnovne materiale in jih ponovno obdelati.
    Specifikacije izdelkov
    Učinkovita dolžina nosilca 210 mm
    Višina osnovne plošče 126 mm
    Širina osnovne plošče 50 mm
    Debelina osnovne plošče 8 mm
    Višina profila 41 mm
    Širina profila 41 mm
    Debelina profila 2,5 mm
    Podaljšana dolžina luknje 20 mm
    Podaljšana širina luknje 13 mm
    Razdalja med luknjami 75 mm
    Dolžina podolgovate luknje 2 20 mm
    Širina podolgovate luknje 2 12,5 mm
    Razdalja lukenj 2 35 mm
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 1 20,7 kN/m
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 2 4,14 kN
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 3 2,07 kN
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 4 2,07 kN
    Nosilna zmogljivost pri obremenitvenem primeru 5 1,38 kN
    Certificirana požarna zaščita Da
    Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
    Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
    Teža izdelka (na kos) 930.000 g
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri