Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPOJNI DEL RAVEN ZA VODILA VARIFIX C 41-POWERKNOPF

    Za pritrditev C-montažnih tirnic v povezavi z Powerknopf

    • Primerno za montažno tirnico: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
    • Dolžina: 210 mm
    • Širina: 40 mm
    • Debelina: 6 mm
    • Dolžina reže: 36 mm
    • Širina reže: 20 mm
    • Razmak med luknjami: 50 mm
    • Teža: 245 g
    • Material: Gradbeno jeklo, 1.0037
    • Površina: Pocinkano
    • Trajnost: Varčno z viri, nizke emisije/majhna vsebnost škodljivih snovi.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0862004080
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Cradle to Cradle®-certificirano

    • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Primerno za montažno tirnico 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm
    Dolžina 210 mm
    Širina 40 mm
    DEBELINA 6 mm
    Podaljšana dolžina luknje 36 mm
    Podaljšana širina luknje 20 mm
    Razdalja med luknjami 50 mm
    Teža 245 g
    Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri
    *
    *
    *

    Cradle to Cradle®-certificirano

    • •Povečanje vrednosti stavbe z materiali, preizkušenimi na škodljive snovi
    • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranja stavb po LEED®, BREEAM® in DGNB
    • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in nizke vsebnosti škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu.
    Specifikacije izdelkov
    Primerno za montažno tirnico 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm
    Dolžina 210 mm
    Širina 40 mm
    DEBELINA 6 mm
    Podaljšana dolžina luknje 36 mm
    Podaljšana širina luknje 20 mm
    Razdalja med luknjami 50 mm
    Teža 245 g
    Material Konstrukcijsko jeklo, prej S235 JR
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Trajnostni razvoj Onesnaževala / emisije, Viri