Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PRENOSNI REFLEKTOR-AKKU-LED-DCM-2.500LUMEN

    Svetilka za dnevno svetlobo - barvno temperaturo preklopite iz tople bele (4 500 kelvinov) za svetle površine na hladno belo (6 500 kelvinov) za temne površine.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0827981119
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Dvojni sistem 2 v 1

    • lahko se napaja s polnilnim kablom ali brez njega (omrežni priključek)

    5-stopenjska osvetlitev: 250-2500 lumnov

    • Tehnologija COB LED
    • Nastavljiv kot žarka, za uporabo s stojalom na rolerjih
    • Tehnologija litij-ionske baterije za ponovno polnjenje
    • Indikator preostale zmogljivosti / stanja polnjenja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 96
    Min./max. svetlobni tok 250 / 2500 lm
    Barvna temperatura 4500 K
    Barvna temperatura 2 6500 K
    Min./max. svetlobno obdobje 1-14 h
    Čas polnjenja 2 h
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 2 joula, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Vrsta zaščite IP, svetilka Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Vrsta zaščite IP polnilnik Zaščiteno pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno.
    Nazivna napetost 11,1 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4400 mAh
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
    Zaščitni razred svetilke Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Zaščitni razred polnilnika Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Min./max. napetost polnjenja 100-240 V/AC
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Nazivna moč 26 W
    Vrsta kabla H05RN-F2x0,75 mm²
    Dolžina napajalnega kabla 5 m
    Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
    Širina x višina x globina 236 x 233 x 85 mm
    Vrsta vtiča Uporablja se v: Francija, Belgija, Slovaška in Tunizija, Uporablja se v: Uporablja se v Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem in v Španiji
    Razred energetske učinkovitosti F
    Material 0 - se ne uporablja
    *
    *
    *

    Dvojni sistem 2 v 1

    • lahko se napaja s polnilnim kablom ali brez njega (omrežni priključek)

    5-stopenjska osvetlitev: 250-2500 lumnov

    • Tehnologija COB LED
    • Nastavljiv kot žarka, za uporabo s stojalom na rolerjih
    • Tehnologija litij-ionske baterije za ponovno polnjenje
    • Indikator preostale zmogljivosti / stanja polnjenja
    Specifikacije izdelkov
    Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 96
    Min./max. svetlobni tok 250 / 2500 lm
    Barvna temperatura 4500 K
    Barvna temperatura 2 6500 K
    Min./max. svetlobno obdobje 1-14 h
    Čas polnjenja 2 h
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 2 joula, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Vrsta zaščite IP, svetilka Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
    Vrsta zaščite IP polnilnik Zaščiteno pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno.
    Nazivna napetost 11,1 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4400 mAh
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
    Zaščitni razred svetilke Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Zaščitni razred polnilnika Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Min./max. napetost polnjenja 100-240 V/AC
    Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
    Nazivna moč 26 W
    Vrsta kabla H05RN-F2x0,75 mm²
    Dolžina napajalnega kabla 5 m
    Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
    Širina x višina x globina 236 x 233 x 85 mm
    Vrsta vtiča Uporablja se v: Francija, Belgija, Slovaška in Tunizija, Uporablja se v: Uporablja se v Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem in v Španiji
    Razred energetske učinkovitosti F
    Material 0 - se ne uporablja