Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SVETILKA-BATERIJSKA-LED-10W-IP65-ERGOPOWER BOOST

    Zmogljiva ročna svetilka LED z dodatnim ojačevalnim načinom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0827940450
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ekskluzivno oblikovanje Wurth

    Dvokomponentno ohišje z dobrim oprijemom

    Zaščita IP65 pred vodo in prahom

    Visoka prilagodljivost

    • Ena kljuka

    Trak za zapestje

    Glavna luč 10W SMD LED, točkasta luč 3W LED

    Funkcija svetilke

    • Točkovna luč nad glavo svetilke

    Točkovna luč, glavna luč, izklopljena

    • Način preklopa

    Dodatni način povečanja za svetlobni tok 1.000 lumnov

    Glavo svetilke je mogoče zasukati za 160°

    Močni magneti

    • Dva magneta na zadnji strani in eden na dnu svetilke

    Stanje polnjenja baterije

    • Štiri indikatorske luči

    Polnjenje prek USB- C

    Kratek čas polnjenja, dolgo trajanje svetlobe

    • Najnovejša tehnologija litij-ionskih baterij
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 70
    Svetlobni tok 1000 lm
    Svetlobni tok glavne luči 500 lm
    Svetlobni tok stranske luči 300 lm
    Barvna temperatura 6000 K
    Svetlobna doba 2.5 h
    Svetlobna doba glavne luči 5 h
    Svetlobna doba sekundarne svetlobe 8 h
    Čas polnjenja 5 h
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 5 joulov, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri
    Vrsta zaščite IP, svetilka Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri
    Vrsta zaščite IP polnilnik Zaščiteno pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno.
    Nazivna napetost 5 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4400 mAh
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
    Zaščitni razred Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Zaščitni razred svetilke Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Zaščitni razred polnilnika Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
    Dolžina x širina x višina 275 x 56 x 38,5 mm
    Vrsta vtiča Uporablja se v: Uporablja se v Evropi, razen v Združenem kraljestvu, na Irskem, Cipru in Malti
    *
    *
    *

    Ekskluzivno oblikovanje Wurth

    Dvokomponentno ohišje z dobrim oprijemom

    Zaščita IP65 pred vodo in prahom

    Visoka prilagodljivost

    • Ena kljuka

    Trak za zapestje

    Glavna luč 10W SMD LED, točkasta luč 3W LED

    Funkcija svetilke

    • Točkovna luč nad glavo svetilke

    Točkovna luč, glavna luč, izklopljena

    • Način preklopa

    Dodatni način povečanja za svetlobni tok 1.000 lumnov

    Glavo svetilke je mogoče zasukati za 160°

    Močni magneti

    • Dva magneta na zadnji strani in eden na dnu svetilke

    Stanje polnjenja baterije

    • Štiri indikatorske luči

    Polnjenje prek USB- C

    Kratek čas polnjenja, dolgo trajanje svetlobe

    • Najnovejša tehnologija litij-ionskih baterij
    Specifikacije izdelkov
    Min. indeks barvne reprodukcije (CRI) 70
    Svetlobni tok 1000 lm
    Svetlobni tok glavne luči 500 lm
    Svetlobni tok stranske luči 300 lm
    Barvna temperatura 6000 K
    Svetlobna doba 2.5 h
    Svetlobna doba glavne luči 5 h
    Svetlobna doba sekundarne svetlobe 8 h
    Čas polnjenja 5 h
    Odpornost na udarce Ohišje zdrži do 5 joulov, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102
    Zaščitni razred IP Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri
    Vrsta zaščite IP, svetilka Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri
    Vrsta zaščite IP polnilnik Zaščiteno pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno.
    Nazivna napetost 5 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4400 mAh
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij-ion
    Zaščitni razred Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Zaščitni razred svetilke Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570).
    Zaščitni razred polnilnika Stroj ima zaščitno izolacijo.
    Min./max. delovna temperatura -10 do 40 °C
    Dolžina x širina x višina 275 x 56 x 38,5 mm
    Vrsta vtiča Uporablja se v: Uporablja se v Evropi, razen v Združenem kraljestvu, na Irskem, Cipru in Malti