Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BATERIJA-NIMH-1,2V-4500MAH

    Prednosti baterij NiMH v kombinaciji s prednostmi primarnih baterij.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0827313
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Predhodno napolnjena baterija Pripravljen za uporabo Brez polnjenja lahko ostane v stanju pripravljenosti več kot eno leto Nizka stopnja samopraznjenja Tudi po enem letu brez obremenitve je na voljo približno 85 % nazivne zmogljivosti Primerno tudi za uporabo v napravah z nizkimi zahtevami po moči Primerno za hitro polnjenje Lahko se polni z običajnimi polnilniki za baterije NiMH Za univerzalno uporabo Primerno za uporabo v napravah z visokimi in nizkimi potrebami po električni energiji (npr. digitalni fotoaparat ali stenska ura) Vremenske razmere ne vplivajo nanj Primernejši za uporabo pri nizkih temperaturah kot običajne baterije NiMH Brez spominskega učinka Lahko se napolnijo do 1000-krat Okolju prijazno
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oznaka baterije Baby C; R14; UM2
    Nazivna napetost 1,2 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4500 mAh
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Nikelj-metalski hidrid
    Teža izdelka (na kos) 81.500 g
    *
    *
    *
    Predhodno napolnjena baterija Pripravljen za uporabo Brez polnjenja lahko ostane v stanju pripravljenosti več kot eno leto Nizka stopnja samopraznjenja Tudi po enem letu brez obremenitve je na voljo približno 85 % nazivne zmogljivosti Primerno tudi za uporabo v napravah z nizkimi zahtevami po moči Primerno za hitro polnjenje Lahko se polni z običajnimi polnilniki za baterije NiMH Za univerzalno uporabo Primerno za uporabo v napravah z visokimi in nizkimi potrebami po električni energiji (npr. digitalni fotoaparat ali stenska ura) Vremenske razmere ne vplivajo nanj Primernejši za uporabo pri nizkih temperaturah kot običajne baterije NiMH Brez spominskega učinka Lahko se napolnijo do 1000-krat Okolju prijazno
    Specifikacije izdelkov
    Oznaka baterije Baby C; R14; UM2
    Nazivna napetost 1,2 V/DC
    Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije 4500 mAh
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Nikelj-metalski hidrid
    Teža izdelka (na kos) 81.500 g