Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    BATERIJA-GUMBNA-LIT.-CR1632-3V

    Nizka stopnja samopraznjenjaDolg rok trajanja 10 let.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0827081632
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oznaka IEC za baterije z gumbastimi celicami IEC opis + drug opis
    Nazivna napetost 3 V/DC
    Premer x višina 16,0 x 3,2 mm
    PREMER 16,0 mm
    Višina 3,2 mm
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Oznaka IEC za baterije z gumbastimi celicami IEC opis + drug opis
    Nazivna napetost 3 V/DC
    Premer x višina 16,0 x 3,2 mm
    PREMER 16,0 mm
    Višina 3,2 mm
    Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja Litij