Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBESEK RDEČ-1000 KOS

    Poceni model zanke za hitro in preprosto označevanje ključev ali izdelkov.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0824030024
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Na voljo v petih različnih barvah

    • Enostavna uporaba
    • Visoka odpornost na trganje
    • Hitro in enostavno etiketiranje s skoraj vsakim pisalom ali flomastrom
    • Neskončno prepogibanje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Rdeča
    Dolžina 160 mm
    Širina 12,7 mm
    Material Flis/polietilenska folija
    Vključeno v dostavo 1000 kosov
    *
    *
    *

    Na voljo v petih različnih barvah

    • Enostavna uporaba
    • Visoka odpornost na trganje
    • Hitro in enostavno etiketiranje s skoraj vsakim pisalom ali flomastrom
    • Neskončno prepogibanje
    Specifikacije izdelkov
    Barva Rdeča
    Dolžina 160 mm
    Širina 12,7 mm
    Material Flis/polietilenska folija
    Vključeno v dostavo 1000 kosov