Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MAPA ZA SPRJEM VOZILA A4 - ČRNA

    Z izjemno širokim elastičnim pregibom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0824030011
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Dodatno stransko zapiranje za hitro uporabo

    • Trdna zasnova z ojačanim žepom za ključe na hrbtni strani
    • Vrvica je priložena ohlapna
    • Na vogalih prozorne folije je material, ki je odporen na trganje
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta zapiranja Zapenjanje z raztrganim trakom in pregibanjem
    Material Karton
    Barva Črna
    Teža izdelka (na kos) 234.500 g
    Primerno za DIN A4
    Širina 233 mm
    Višina 330 mm
    *
    *
    *

    Dodatno stransko zapiranje za hitro uporabo

    • Trdna zasnova z ojačanim žepom za ključe na hrbtni strani
    • Vrvica je priložena ohlapna
    • Na vogalih prozorne folije je material, ki je odporen na trganje
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta zapiranja Zapenjanje z raztrganim trakom in pregibanjem
    Material Karton
    Barva Črna
    Teža izdelka (na kos) 234.500 g
    Primerno za DIN A4
    Širina 233 mm
    Višina 330 mm