Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LOVILNA POSODA ČRNA 50 L -88X60X10CM

    Plastični pladenj za univerzalno uporabo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0824010069
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Široka paleta aplikacij

    • Prilega se pod skoraj vsako vozilo
    • Uporablja se lahko kjer koli, za vsakodnevno uporabo

    Mogoče je zlagati v kupe

    Vdolbina na robu za nadzorovano nalivanje tekočin

    • Samo pri različici z zmogljivostjo 50 l
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Črna
    Prostorninska zmogljivost 50 litrov
    Zunanja dolžina 88 cm
    Zunanja širina 60 cm
    Zunanja višina 10 cm
    Material PP - Polipropilen
    *
    *
    *

    Široka paleta aplikacij

    • Prilega se pod skoraj vsako vozilo
    • Uporablja se lahko kjer koli, za vsakodnevno uporabo

    Mogoče je zlagati v kupe

    Vdolbina na robu za nadzorovano nalivanje tekočin

    • Samo pri različici z zmogljivostjo 50 l
    Specifikacije izdelkov
    Barva Črna
    Prostorninska zmogljivost 50 litrov
    Zunanja dolžina 88 cm
    Zunanja širina 60 cm
    Zunanja višina 10 cm
    Material PP - Polipropilen