Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TABLA ODLOŽIŠČE-DINA4-MODRA

    Odlično pritrjevanje blokov z največjo širino prijema približno 0,9 cm .

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0824010042
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robusten in trpežen plastični pokrov

    • Pralna stran
    • Oko za obešanje
    • Visokokakovostna ponikljana sponka
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Modra
    Material Karton
    Višina 335 mm
    Širina 233 mm
    *
    *
    *

    Robusten in trpežen plastični pokrov

    • Pralna stran
    • Oko za obešanje
    • Visokokakovostna ponikljana sponka
    Specifikacije izdelkov
    Barva Modra
    Material Karton
    Višina 335 mm
    Širina 233 mm