Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NALEPKA SERVISNA-KOMPLET

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0824010033
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Tulec za etiketo je primeren za navpično in vodoravno shranjevanje pnevmatik.

    • • Jasno razložena pomembna navodila za vzdrževanje in varnost za lastnika vozila
    • • Za dokumentiranje opravljenega dela
    • • Odporen na svetlobo
    • • Odporen na bencin, olje, vodo in vročino
    • • Samolepilna folija
    • • Prihaja v priročni dozirni škatli
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 100 mm
    Širina 60 mm
    Material Papir
    Barva Bela, Modra
    *
    *
    *

    Tulec za etiketo je primeren za navpično in vodoravno shranjevanje pnevmatik.

    • • Jasno razložena pomembna navodila za vzdrževanje in varnost za lastnika vozila
    • • Za dokumentiranje opravljenega dela
    • • Odporen na svetlobo
    • • Odporen na bencin, olje, vodo in vročino
    • • Samolepilna folija
    • • Prihaja v priročni dozirni škatli
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 100 mm
    Širina 60 mm
    Material Papir
    Barva Bela, Modra