Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VERDUENN-ACRYL-NORMAL-5LTR

    Za redčenje oz. nastavitev viskoznosti 2K-prekrivnih lakov in 2K-prozornih lakov za lakiranje.
    • Vsebina:
    5 l
    • Embalaža:
    Bela pločevinka
    • Kemična osnova:
    Ksilol
    • Vonj:
    Aromatičen
    • Barva:
    Brezbarvna
    • Plamenišče min.:
    25 °C
    • Gostota:
    0,875 g/cm³
    • Pogoji skladiščenja:
    hladno in suho skladiščenje, brez izpostavljanja sončni svetlobi, 15°C do 25°C
    • Biološka razgradljivost:
    Da
    • Skladiščna doba od proizvodnje:
    24 mesecev
    • AOX-free:
    Da.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08234000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vsebina 5 l
    Zabojnik Posoda iz kositrne pločevine
    Kemijska osnova Xylol
    Vonj/dišava Aromatski
    Barva Brezbarvni
    Min. točka utripanja 25 °C
    Gostota 0,875 g/cm³
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje hladen in suh prostor za shranjevanje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 15 °C do 25 °C
    Biološko razgradljivi Da
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Brez AOX Da
    *
    *
    *
    Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
    Specifikacije izdelkov
    Vsebina 5 l
    Zabojnik Posoda iz kositrne pločevine
    Kemijska osnova Xylol
    Vonj/dišava Aromatski
    Barva Brezbarvni
    Min. točka utripanja 25 °C
    Gostota 0,875 g/cm³
    Pogoji za ohranitev roka uporabnosti od proizvodnje hladen in suh prostor za shranjevanje, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 15 °C do 25 °C
    Biološko razgradljivi Da
    Rok trajanja od proizvodnje 24 mesecev
    Brez AOX Da