Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ZAŠČITNI PENASTI TRAK "SOFT" 17MMX40M

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0818301451
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Bela
    Dolžina 40 m
    Širina 17 mm
    DEBELINA 13 mm
    Debelina lepilnega traku 8 mm
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm 0 N
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Barva Bela
    Dolžina 40 m
    Širina 17 mm
    DEBELINA 13 mm
    Debelina lepilnega traku 8 mm
    Največja temperaturna odpornost 80 °C
    Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm 0 N