Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    LKSHTZHAUB-MASK-PLUS-6,0X4,0M-30STK

    Svetlo sivo-prozorna, mikroporozna vrhunska prekrivna folija, ki ne dopušča madežev, tudi če je na vozilu malo preostale vlage.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0818107640
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Odličen oprijem barve

    • • Ostanki barve in sprej se prilepijo na film. Poškodbe in poškodbe laka so tako izključene.
    • Transparentnost omogoča enostavno prepoznavanje kontur pri rezanju
    • Zelo dobra rezalna sposobnost
    • Odporen na trganje in zelo prilagodljiv
    • • Možna prestavitev traku.
    • Tesno za mikropore
    • • Zagotovljena 100-odstotna neprepustnost barve (brez prelivanja barve)
    • • Brez madežev z nizko preostalo vlago na vozilu
    • Statično nabit
    • • Trdno se oprime vozila, zmanjša vključke prahu.
    • Odporen na vročino do 125°C
    • • Infrardeče sušenje je enostavno možno.
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material PE - polietilen
    Oblikovanje Kapuca
    Dolžina 6 m
    Širina 4 m
    Debelina folije 16 µm
    *
    *
    *

    Odličen oprijem barve

    • • Ostanki barve in sprej se prilepijo na film. Poškodbe in poškodbe laka so tako izključene.
    • Transparentnost omogoča enostavno prepoznavanje kontur pri rezanju
    • Zelo dobra rezalna sposobnost
    • Odporen na trganje in zelo prilagodljiv
    • • Možna prestavitev traku.
    • Tesno za mikropore
    • • Zagotovljena 100-odstotna neprepustnost barve (brez prelivanja barve)
    • • Brez madežev z nizko preostalo vlago na vozilu
    • Statično nabit
    • • Trdno se oprime vozila, zmanjša vključke prahu.
    • Odporen na vročino do 125°C
    • • Infrardeče sušenje je enostavno možno.
    • Opozorilo
    • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
    Specifikacije izdelkov
    Material PE - polietilen
    Oblikovanje Kapuca
    Dolžina 6 m
    Širina 4 m
    Debelina folije 16 µm