Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    FOLIJA LIČARSKA - 500CMX150M

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0818106500
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Transparentna polietilenska folija premium kvalitete za 100% zaščito

    • Enostavno se „lepi“ na podlogo zaradi sttičnega naboja

    • Mask Plus se lahko nanaša na vlažno površino

    • Temperaturna odpornost do 125ºC - Primerna za sušenje IC grelci

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material PE - polietilen
    Dolžina 150 m
    Širina 5.0 m
    Debelina folije 17 µm
    *
    *
    *

    • Transparentna polietilenska folija premium kvalitete za 100% zaščito

    • Enostavno se „lepi“ na podlogo zaradi sttičnega naboja

    • Mask Plus se lahko nanaša na vlažno površino

    • Temperaturna odpornost do 125ºC - Primerna za sušenje IC grelci

    Specifikacije izdelkov
    Material PE - polietilen
    Dolžina 150 m
    Širina 5.0 m
    Debelina folije 17 µm