Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    FOLIJA LIČARSKA MASK PRO BELA - 600CMX100M

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0818105600
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material PE - polietilen
    Oblikovanje Vloge so
    Dolžina 100 m
    Širina 600 cm
    Debelina folije 16 µm
    Največja temperaturna odpornost 125 °C
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material PE - polietilen
    Oblikovanje Vloge so
    Dolžina 100 m
    Širina 600 cm
    Debelina folije 16 µm
    Največja temperaturna odpornost 125 °C