Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    NALEPKA-ECE70-LKW/OZNAČEVALNA-132X566MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 081244 83
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Oranžna, Rdeča, Rumena
    Širina 566 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Višina 132 mm
    Material Aluminij
    Vključeno v dostavo 2 x zadnje oznake
    Oblikovanje Polovično označevanje
    Oznaka odobritve Označevanje zadnjega dela vozila, Ekonomska komisija za Evropo
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Barva Oranžna, Rdeča, Rumena
    Širina 566 mm
    DEBELINA 1,5 mm
    Višina 132 mm
    Material Aluminij
    Vključeno v dostavo 2 x zadnje oznake
    Oblikovanje Polovično označevanje
    Oznaka odobritve Označevanje zadnjega dela vozila, Ekonomska komisija za Evropo