Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŠČITNIK BLAT.-400X300MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0811224
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • OEM kakovost
    • Dimenzijsko stabilen
    • Dolga življenjska doba
    • V kompletu z vroče pocinkano montažno letvijo in pocinkanimi pritrdilnimi vijaki M5 x 16 mm
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 400 mm
    Višina 300 mm
    Barva Črna
    Število pritrdilnih vijakov 4 KOSI
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 80 °C
    Trdota Shore A 80
    Vključeno v dostavo Montažna tirnica in pritrdilni vijaki
    Material Guma
    Vrsta materiala tirnice Jeklo
    *
    *
    *

    • OEM kakovost
    • Dimenzijsko stabilen
    • Dolga življenjska doba
    • V kompletu z vroče pocinkano montažno letvijo in pocinkanimi pritrdilnimi vijaki M5 x 16 mm
    Specifikacije izdelkov
    Širina 400 mm
    Višina 300 mm
    Barva Črna
    Število pritrdilnih vijakov 4 KOSI
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 80 °C
    Trdota Shore A 80
    Vključeno v dostavo Montažna tirnica in pritrdilni vijaki
    Material Guma
    Vrsta materiala tirnice Jeklo