Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV IZOL.-ZAPIR.-SW-NW10

    Zagotavlja zaščito pred vročino, UV sevanjem, vlago in kemikalijami.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0771980010
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Odporen na alkohole, masti, mineralna olja, dizelsko gorivo in bencin.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Črna
    Nazivna širina 10 mm
    Zunanji premer 13,0 mm
    Notranji premer 9,8 mm
    Oblikovanje Razrezani
    Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 105 °C
    Material PP - Polipropilen
    Brez halogenov Da
    Ultravijolična odpornost Da
    *
    *
    *

    Odporen na alkohole, masti, mineralna olja, dizelsko gorivo in bencin.

    Specifikacije izdelkov
    Barva Črna
    Nazivna širina 10 mm
    Zunanji premer 13,0 mm
    Notranji premer 9,8 mm
    Oblikovanje Razrezani
    Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
    Min./max. temperaturni pogoji -40 do 105 °C
    Material PP - Polipropilen
    Brez halogenov Da
    Ultravijolična odpornost Da