Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    CEV OVIJALNA-TRANSPARENTNA-(2,0-15,0MM)

    Spiralna struktura omogoča razvejanje na kateri koli točki.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 077100 16
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za večkratno uporabo.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Barva Prozorno
    Notranji premer 2,3 mm
    Min./max. premer svežnja 2-15 mm
    Debelina stene 0,60 mm
    Širina tuljave 5,0 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
    Pogoji vnetljivosti Testi vnetljivosti plastičnih materialov za dele v napravah in aplikacijah
    Vnetljivost Počasno gorenje na vodoravnem vzorcu (samougasljiv ali debeline <lt/>3 mm; hitrost <lt/>75 mm/min (HB75) z debelino 3 ... 13 mm; hitrost <lt/>40 mm/min (HB40))
    Material PE - polietilen
    Brez halogenov Da
    *
    *
    *

    Za večkratno uporabo.

    Specifikacije izdelkov
    Barva Prozorno
    Notranji premer 2,3 mm
    Min./max. premer svežnja 2-15 mm
    Debelina stene 0,60 mm
    Širina tuljave 5,0 mm
    Min./max. temperaturna odpornost -30 do 80 °C
    Pogoji vnetljivosti Testi vnetljivosti plastičnih materialov za dele v napravah in aplikacijah
    Vnetljivost Počasno gorenje na vodoravnem vzorcu (samougasljiv ali debeline <lt/>3 mm; hitrost <lt/>75 mm/min (HB75) z debelino 3 ... 13 mm; hitrost <lt/>40 mm/min (HB40))
    Material PE - polietilen
    Brez halogenov Da