Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    REPERATURNA CEV ALU-3/8ZO-L400 MM

    Lahko se uporablja v povezavi s priključkom za popravilo za zamenjavo ali podaljšanje celotnih originalnih linij.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0764000841
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 40 cm
    Teža izdelka (na kos) 26.000 g
    Zunanji premer 9,53 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 40 cm
    Teža izdelka (na kos) 26.000 g
    Zunanji premer 9,53 mm