Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VAROVALKA PL.-MICRO3-SREBRNO RDEČA 10A

    Srebrna različica za boljši odboj toplote.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 073131510
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    OEM kakovost.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največji tok 10 A
    Barva Rdeča
    Največja nazivna napetost 32 V/DC
    Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
    Površina stikov Posrebrena obloga
    *
    *
    *

    OEM kakovost.

    Specifikacije izdelkov
    Največji tok 10 A
    Barva Rdeča
    Največja nazivna napetost 32 V/DC
    Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
    Površina stikov Posrebrena obloga