Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŽARNICA-D3S-(PK32D-5)-XENON-35W

    100 % več svetlobe kot halogenska tehnologija.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 072011034
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Blažje za oči

    • • Višje barvne temperature v primerjavi s halogensko tehnologijo

    Pridite bolj udobno in brez občutka utrujenosti

    • • Zaradi izboljšane osvetlitve ceste

    Opozorilo

    • Delovanje samo z ustrezno elektronsko predstikalno napravo.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa D3S
    Preizkušanje napetosti 13,5 V/DC
    Nazivna moč 35 W
    Oznaka vtičnice PK32d-5
    Barvna temperatura 4200 K
    *
    *
    *

    Blažje za oči

    • • Višje barvne temperature v primerjavi s halogensko tehnologijo

    Pridite bolj udobno in brez občutka utrujenosti

    • • Zaradi izboljšane osvetlitve ceste

    Opozorilo

    • Delovanje samo z ustrezno elektronsko predstikalno napravo.
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa D3S
    Preizkušanje napetosti 13,5 V/DC
    Nazivna moč 35 W
    Oznaka vtičnice PK32d-5
    Barvna temperatura 4200 K