Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVČEK ZA ORODJE LESEN

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071593902
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visokokakovostno leseno ohišje za uporabo na gradbiščih in v delavnicah

    Pregledno urejeno shranjevanje orodja

    • Pametni notranji detajli za shranjevanje orodja.

    Kovček lahko obesite nad delovno mizo

    • Priložena je palica za obešanje.

    Kovček je prenosljiv tudi v odprtem stanju

    • Prefinjena vrtilna nastavitev in ročaj za prenašanje.

    Odporno na prah in zaklenljivo

    • Zgornji del je enostavno zložljiv, tudi če je obešen.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Višina 350 mm
    Širina 630 mm
    Globina 270 mm
    Material Les
    Teža izdelka (na kos) 12870.000 g
    *
    *
    *

    Visokokakovostno leseno ohišje za uporabo na gradbiščih in v delavnicah

    Pregledno urejeno shranjevanje orodja

    • Pametni notranji detajli za shranjevanje orodja.

    Kovček lahko obesite nad delovno mizo

    • Priložena je palica za obešanje.

    Kovček je prenosljiv tudi v odprtem stanju

    • Prefinjena vrtilna nastavitev in ročaj za prenašanje.

    Odporno na prah in zaklenljivo

    • Zgornji del je enostavno zložljiv, tudi če je obešen.
    Specifikacije izdelkov
    Višina 350 mm
    Širina 630 mm
    Globina 270 mm
    Material Les
    Teža izdelka (na kos) 12870.000 g