Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VZMETNA DVIG.-F6-HRD-(3-5,5KG)

    Robustne in trpežne visokokakovostne vzmetne tehtnice z nastavljivim območjem nosilnosti in zaščitno ograjo.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071593836
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Vzmetne tehtnice so idealen pripomoček pri montaži ali v proizvodnji ter pomagajo zagotavljati urejenost, varnost in optimalno ergonomijo na delovnem mestu.

    Ohišje je izdelano iz plastike, odporne proti udarcem; kabelski boben je izdelan iz plastike, odporne proti obrabi. Nitirana nosilna vzmet iz posebnega jekla visoke trdnosti

    • Dolga življenjska doba in visok varnostni faktor

    Obešanje in pritrditev bremena z visokokakovostnimi zaskočnimi kljukami

    • Priročna in zanesljiva namestitev vzmetne tehtnice in priloženega orodja

    Vzmetne tehtnice prihranijo čas in denar, hkrati pa varujejo uporabnika

    • Večja produktivnost in manjša obremenitev uporabnika
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Opis tipa F6
    Dvižna zmogljivost (tovarniška nastavitev) 5,5 kg
    Min./max. nosilnost 3-5,5 kg
    Največja dolžina izvlečnega kabla 2.0 m
    Material ohišja Posebna plastika
    *
    *
    *

    Vzmetne tehtnice so idealen pripomoček pri montaži ali v proizvodnji ter pomagajo zagotavljati urejenost, varnost in optimalno ergonomijo na delovnem mestu.

    Ohišje je izdelano iz plastike, odporne proti udarcem; kabelski boben je izdelan iz plastike, odporne proti obrabi. Nitirana nosilna vzmet iz posebnega jekla visoke trdnosti

    • Dolga življenjska doba in visok varnostni faktor

    Obešanje in pritrditev bremena z visokokakovostnimi zaskočnimi kljukami

    • Priročna in zanesljiva namestitev vzmetne tehtnice in priloženega orodja

    Vzmetne tehtnice prihranijo čas in denar, hkrati pa varujejo uporabnika

    • Večja produktivnost in manjša obremenitev uporabnika
    Specifikacije izdelkov
    Opis tipa F6
    Dvižna zmogljivost (tovarniška nastavitev) 5,5 kg
    Min./max. nosilnost 3-5,5 kg
    Največja dolžina izvlečnega kabla 2.0 m
    Material ohišja Posebna plastika