Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVČEK ZA ORODJE-450X305X165MM

    Servisni primer ABS.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071593 67
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna, na prah odporna, a lahka zasnova

    • Zahvaljujoč ohišju iz ABS in togemu dvojnemu aluminijastemu okvirju.

    Če je v napačnem položaju, ga ni mogoče odpreti

    • Zahvaljujoč zaklepnim nagibnim cilindričnim ključavnicam (uporabite različne ključe) s funkcijo preverjanja položaja.

    Robustni mrežni tečaji s ključavnico

    Oblazinjen ročaj za prenašanje

    Drsna vodila

    2 odstranljivi deski za orodje z držali za orodje do Ø 11 ali 15 mm

    Osnovna lupina (PS) z ločilnimi elementi in ležečo ploščo za orodje z držalom za orodje

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Višina 190 mm
    Širina 480 mm
    Globina 370 mm
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Teža izdelka (na kos) 5529.000 g
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 450 x 306 x 165 mm
    *
    *
    *

    Robustna, na prah odporna, a lahka zasnova

    • Zahvaljujoč ohišju iz ABS in togemu dvojnemu aluminijastemu okvirju.

    Če je v napačnem položaju, ga ni mogoče odpreti

    • Zahvaljujoč zaklepnim nagibnim cilindričnim ključavnicam (uporabite različne ključe) s funkcijo preverjanja položaja.

    Robustni mrežni tečaji s ključavnico

    Oblazinjen ročaj za prenašanje

    Drsna vodila

    2 odstranljivi deski za orodje z držali za orodje do Ø 11 ali 15 mm

    Osnovna lupina (PS) z ločilnimi elementi in ležečo ploščo za orodje z držalom za orodje

    Specifikacije izdelkov
    Višina 190 mm
    Širina 480 mm
    Globina 370 mm
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Teža izdelka (na kos) 5529.000 g
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 450 x 306 x 165 mm