Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TLCASE-CLASSIC-460X165X310MM

    Robusten servisni primer ABS.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715936246
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Robustna zasnova

    • Ohišje iz ABS
    • Aluminijasti okvir, odporen na torzijo

    Zaklepanje nagibnih cilindričnih ključavnic

    Robustni kovinski tečaji z vgrajenimi zgornjimi nosilci

    Ročaj za prenašanje s površino z mehkim dotikom

    Dve plošči za orodje

    • 1 plošča za orodje z 10 predali
    • 1 plošča za orodje s 25 predali za orodje, 1 predal za shranjevanje 400 mm
    • 1 osnovna plošča s pokrivno ploščo, višina 58 mm, spremenljiva
    • 1 pokrivna plošča s 15 predali za orodje, 1 varnostni predal 400 mm
    • 1 žep za dokumente v pokrovu, 2 žepa za vizitke, 2 držala za pisala
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Višina 360 mm
    Širina 480 mm
    Globina 210 mm
    Barva Črna
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Teža izdelka (na kos) 4600.000 g
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 460 x 190 x 310 mm
    *
    *
    *

    Robustna zasnova

    • Ohišje iz ABS
    • Aluminijasti okvir, odporen na torzijo

    Zaklepanje nagibnih cilindričnih ključavnic

    Robustni kovinski tečaji z vgrajenimi zgornjimi nosilci

    Ročaj za prenašanje s površino z mehkim dotikom

    Dve plošči za orodje

    • 1 plošča za orodje z 10 predali
    • 1 plošča za orodje s 25 predali za orodje, 1 predal za shranjevanje 400 mm
    • 1 osnovna plošča s pokrivno ploščo, višina 58 mm, spremenljiva
    • 1 pokrivna plošča s 15 predali za orodje, 1 varnostni predal 400 mm
    • 1 žep za dokumente v pokrovu, 2 žepa za vizitke, 2 držala za pisala
    Specifikacije izdelkov
    Višina 360 mm
    Širina 480 mm
    Globina 210 mm
    Barva Črna
    Material Akrilonitril butadien stiren
    Teža izdelka (na kos) 4600.000 g
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 460 x 190 x 310 mm