Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SET SESTAV KOVČKA NA KOLESIH 797x404x561

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715930751
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Izdelano iz polipropilena in kovine

    • Enostaven dostop do vsega
    • Zgornji predal z odstranljivim pladnjem, ki ga je mogoče s pritiskom na gumb enostavno ločiti, tako da ga je mogoče prenašati samostojno
    • Vodila predala na krogličnih ležajih za gladko drsenje in večjo nosilnost
    • Teleskopski aluminijasti ročaj za varnejši oprijem
    • Velika kolesa s pnevmatikami za boljše manevriranje; udobna, tiha in stabilna
    • Podnožje in predal se lažje odpirata, zato je to delovno središče z enostavnim dostopom do vseh prostorov
    • Za največjo varnost na delovnem mestu ima zgornji predal reže za visečo ključavnico
    • Žlebovi v obliki črke V na pokrovu za rezanje materialov na delovnem mestu
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Globina 404 mm
    Material Plastika / kovina
    Barva Črna, Rdeča
    Teža izdelka (na kos) 11.500 kg
    *
    *
    *

    Izdelano iz polipropilena in kovine

    • Enostaven dostop do vsega
    • Zgornji predal z odstranljivim pladnjem, ki ga je mogoče s pritiskom na gumb enostavno ločiti, tako da ga je mogoče prenašati samostojno
    • Vodila predala na krogličnih ležajih za gladko drsenje in večjo nosilnost
    • Teleskopski aluminijasti ročaj za varnejši oprijem
    • Velika kolesa s pnevmatikami za boljše manevriranje; udobna, tiha in stabilna
    • Podnožje in predal se lažje odpirata, zato je to delovno središče z enostavnim dostopom do vseh prostorov
    • Za največjo varnost na delovnem mestu ima zgornji predal reže za visečo ključavnico
    • Žlebovi v obliki črke V na pokrovu za rezanje materialov na delovnem mestu
    Specifikacije izdelkov
    Globina 404 mm
    Material Plastika / kovina
    Barva Črna, Rdeča
    Teža izdelka (na kos) 11.500 kg