Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    TORBA HLADILNA-NOVA -300X190X220MM

    Prostorna torba za kosilo s prevlečenim izolacijskim materialom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715930242
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Najlonski ramenski trak in ročaj za prenašanje

    • Nosilec identifikacijske kartice na strani
    • Robustna dvodelna zadrga
    • Izdelana iz visokokakovostnega poliestra (1680 denierjev)
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina x širina x višina 300 x 220 x 190 mm
    Material Poliester
    Barva Črna, Siva
    Največja nosilnost 5 kg
    Teža izdelka (na kos) 377.000 g
    *
    *
    *

    Najlonski ramenski trak in ročaj za prenašanje

    • Nosilec identifikacijske kartice na strani
    • Robustna dvodelna zadrga
    • Izdelana iz visokokakovostnega poliestra (1680 denierjev)
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina x širina x višina 300 x 220 x 190 mm
    Material Poliester
    Barva Črna, Siva
    Največja nosilnost 5 kg
    Teža izdelka (na kos) 377.000 g