Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KOVČEK ZA ORODJE ALU PRAZEN-490X390X190MM

    Kovček za servisno orodje s snemljivo ploščo za orodje z dvema držaloma za orodje do 12 mm in premerom do 12 mm. 20 mm.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071593 011
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Visokokakovostna in stabilna zasnova zaradi osnovnih plošč iz eloksiranega aluminija

    • Aluminijasti okvir, odporen na deformacije, preprečuje vdor prahu
    • Zaklepne preklopne ključavnice (s podobnim ključem)
    • Robustni kovinski tečaji in zgornji nosilci
    • Oblazinjen ročaj za prenašanje ter podporne noge in kolesca na podstavku
    • Spodnja lupina (PS) z ločilnimi elementi in ležečo ploščo za orodje z držalom za eno orodje premera do 20 mm
    • Oblazinjen predal za dokumente
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Višina 190 mm
    Širina 490 mm
    Globina 390 mm
    Material Aluminij
    Teža izdelka (na kos) 6100.000 g
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 435 x 315 x 180 mm
    *
    *
    *

    Visokokakovostna in stabilna zasnova zaradi osnovnih plošč iz eloksiranega aluminija

    • Aluminijasti okvir, odporen na deformacije, preprečuje vdor prahu
    • Zaklepne preklopne ključavnice (s podobnim ključem)
    • Robustni kovinski tečaji in zgornji nosilci
    • Oblazinjen ročaj za prenašanje ter podporne noge in kolesca na podstavku
    • Spodnja lupina (PS) z ločilnimi elementi in ležečo ploščo za orodje z držalom za eno orodje premera do 20 mm
    • Oblazinjen predal za dokumente
    Specifikacije izdelkov
    Višina 190 mm
    Širina 490 mm
    Globina 390 mm
    Material Aluminij
    Teža izdelka (na kos) 6100.000 g
    Širina x globina x višina (notranja dimenzija) 435 x 315 x 180 mm