Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MERILO POMIČNO-DIGITALNO-PLASTIČNO-(0-500MM)-L150MM

    Merilni čeljusti z digitalnim prikazovalnikom, brušenimi in poliranimi merilnimi površinami ter pritrditvenim vijakom.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071576 128
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Enostavno upravljanje s 3 gumbi za vklop/izklop, preklop med mm in inch ter ničelno nastavitev

    • •Robustno ohišje z zaščito IP54, zaščita pred prahom in brizgajočo vodo
    • •Natančne in točne meritve zahvaljujoč brušenim in poliranim merilnim površinam
    • •Zavarovanje meritev z zgornjim pritrditvenim vijakom
    • •Natančno merjenje globine zaradi ravnega globinomera
    • •Vključena baterija
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največje merilno območje dolžine 500 mm
    Dolžina čeljusti 150 mm
    Dolžina merilne konice 59 mm
    *
    *
    *

    •Enostavno upravljanje s 3 gumbi za vklop/izklop, preklop med mm in inch ter ničelno nastavitev

    • •Robustno ohišje z zaščito IP54, zaščita pred prahom in brizgajočo vodo
    • •Natančne in točne meritve zahvaljujoč brušenim in poliranim merilnim površinam
    • •Zavarovanje meritev z zgornjim pritrditvenim vijakom
    • •Natančno merjenje globine zaradi ravnega globinomera
    • •Vključena baterija
    Specifikacije izdelkov
    Največje merilno območje dolžine 500 mm
    Dolžina čeljusti 150 mm
    Dolžina merilne konice 59 mm