Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MERILO POMIČNO-(0-300MM)-L60MM

    Noniusna delitev zgoraj: 0,05 mm

    • Noniusna delitev spodaj: 1/20 mm
    • Material: nerjaveče jeklo.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071576 014
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Merilne površine brušene in polirane

    • •Nonius in lestvica mat kromirana
    • •Zadnja stran z navojno tabelo
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največje merilno območje dolžine 300 mm
    Dolžina čeljusti 60 mm
    Zgornja lestvica vernierja 0,05 mm
    Spodnja lestvica z nonijem 1/20 mm
    Material Nerjavno jeklo
    Teža izdelka (na kos) 436.000 g
    Razpon merjenja min./max. dolžine 0-300 mm
    *
    *
    *

    •Merilne površine brušene in polirane

    • •Nonius in lestvica mat kromirana
    • •Zadnja stran z navojno tabelo
    Specifikacije izdelkov
    Največje merilno območje dolžine 300 mm
    Dolžina čeljusti 60 mm
    Zgornja lestvica vernierja 0,05 mm
    Spodnja lestvica z nonijem 1/20 mm
    Material Nerjavno jeklo
    Teža izdelka (na kos) 436.000 g
    Razpon merjenja min./max. dolžine 0-300 mm