Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLADIVO KOVALNO-DIN1042-6000G

    Z ročajem iz jesena.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715732600
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Material Jeklo
    Material dolgega ročaja Les
    Teža kladiva 6000 g
    Dolžina ročaja 800 mm
    Dolžina 800 mm
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Material Jeklo
    Material dolgega ročaja Les
    Teža kladiva 6000 g
    Dolžina ročaja 800 mm
    Dolžina 800 mm