Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MULTIMETER DIGITALNI-PROFESSIONAL

    Vsestranski TRMS-multimeter, ponuja najpomembnejše funkcije za vsakodnevno uporabo v obrti, trgovini, industriji. Pri vzdrževanju, namestitvi, servisu. Robustna zasnova s ščitnikom pred udarci.

    • Prikaz: 6000 števk
    • Merilno območje napetosti min./max.: 0,6 V/AC-750 V/AC
    • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,6 V/DC-1000 V/DC
    • Merilno območje toka min./max.: 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
    • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.6 V/DC
    • Merilno območje napetosti 2 max.: 1000 V/DC
    • Merilno območje električnega upora min./max.: 1 Ohm-60 MOhm
    • Merilno območje kapacitivnosti min./max.: 1 nF-100 mF
    • Merilno območje temperature min./max.: -55 do 1200 °C
    • Samodejni izklop: Da
    • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
    • Zaščita IP: IP 54
    • Oznaka baterije: 1,5 V LR6 AA
    • Število baterij: 2 kos
    • Dolžina x Širina x Višina: 165 x 80 x 45 mm.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071558 550
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    •Merjenje napetosti AC, DC

    • •Merjenje toka AC, DC, že od 10 µA
    • •Merjenje upora, kapacitivnosti, temperature
    • •Akustični preizkus prehodnosti, test diod
    • •Merjenje napetosti z nizko impedanco (VLOWZ = 500kOhm) nastavljivo
    • •Brezkontaktni prikaz napetosti (NCV): Prikaz v rdeči barvi pri nevarni napetosti
    • •Vgrajena LED za lažje delo v temnem okolju (osvetlitev merilne točke)
    • •Velik LCD prikaz z osvetljenjem za optimalno berljivost
    • •Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
    • •Samodejna izbira območja, prepoznavanje AC/DC in izklop
    • •Zelo enostavna menjava varovalk
    • •Pritrditev naprave na razdelilne omarice, kovinska vrata s pomočjo magnetov v ščitniku pred udarci
    • •Nastavljiva zložljiva podpora omogoča postavitev v različnih naklonskih kotih
    • •Nosilec za merilne konice z razmikom 19 mm poenostavlja merjenje na vtičnicah
    • Opomba
    • Za podroben opis inovativnih funkcij in merilnih vrednosti glejte tehnični podatkovni list.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Prikaz 6000 številk
    Min./max. območje merjenja napetosti 0,6 V/AC-750 V/AC
    Merilno območje min./max. napetosti 2 0,6 V/DC-1000 V/DC
    Min./max. območje merjenja toka 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
    Minimalno območje merjenja napetosti 2 0,6 V/DC
    Največja napetost merilnega območja 2 1000 V/DC
    Min./max. merilno območje električne upornosti 1 Ohm-60 MOhm
    Razpon merjenja min./max. zmogljivosti 1 nF-100 mF
    Merilno območje min./max. temperature -55 do 1200 °C
    Samodejni izklop Da
    Kategorija prenapetostne zaščite Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Oznaka baterije 1,5 V LR6 AA
    Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
    Dolžina x širina x višina 165 x 80 x 45 mm
    *
    *
    *

    •Merjenje napetosti AC, DC

    • •Merjenje toka AC, DC, že od 10 µA
    • •Merjenje upora, kapacitivnosti, temperature
    • •Akustični preizkus prehodnosti, test diod
    • •Merjenje napetosti z nizko impedanco (VLOWZ = 500kOhm) nastavljivo
    • •Brezkontaktni prikaz napetosti (NCV): Prikaz v rdeči barvi pri nevarni napetosti
    • •Vgrajena LED za lažje delo v temnem okolju (osvetlitev merilne točke)
    • •Velik LCD prikaz z osvetljenjem za optimalno berljivost
    • •Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
    • •Samodejna izbira območja, prepoznavanje AC/DC in izklop
    • •Zelo enostavna menjava varovalk
    • •Pritrditev naprave na razdelilne omarice, kovinska vrata s pomočjo magnetov v ščitniku pred udarci
    • •Nastavljiva zložljiva podpora omogoča postavitev v različnih naklonskih kotih
    • •Nosilec za merilne konice z razmikom 19 mm poenostavlja merjenje na vtičnicah
    • Opomba
    • Za podroben opis inovativnih funkcij in merilnih vrednosti glejte tehnični podatkovni list.
    Specifikacije izdelkov
    Prikaz 6000 številk
    Min./max. območje merjenja napetosti 0,6 V/AC-750 V/AC
    Merilno območje min./max. napetosti 2 0,6 V/DC-1000 V/DC
    Min./max. območje merjenja toka 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
    Minimalno območje merjenja napetosti 2 0,6 V/DC
    Največja napetost merilnega območja 2 1000 V/DC
    Min./max. merilno območje električne upornosti 1 Ohm-60 MOhm
    Razpon merjenja min./max. zmogljivosti 1 nF-100 mF
    Merilno območje min./max. temperature -55 do 1200 °C
    Samodejni izklop Da
    Kategorija prenapetostne zaščite Trifazna distribucija, vključno z enofazno komercialno razsvetljavo.
    Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
    Oznaka baterije 1,5 V LR6 AA
    Število akumulatorskih baterij/baterij 2 KOSA
    Dolžina x širina x višina 165 x 80 x 45 mm