Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE TESNIL-NERJAVNO JEKLO-90°-L165MM

    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in O-obročev, idealno za težko dostopna mesta.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071555 342
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 165 mm
    Oblikovanje 90°
    Material AISI 420 - Nerjavno jeklo
    Površina Brez premaza
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 165 mm
    Oblikovanje 90°
    Material AISI 420 - Nerjavno jeklo
    Površina Brez premaza
    Material ročaja Dvokomponentna plastika