Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE TESNIL-KROMIRANO-90°-L240MM

    Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in O-obročev, idealno za težko dostopna mesta.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071555 332
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 240 mm
    Oblikovanje 90°
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 240 mm
    Oblikovanje 90°
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
    Material ročaja Dvokomponentna plastika