Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ VILIČASTI-UDARNI-METRIČNI-DIN133-SW36

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071527 36
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Standardno: DIN 133

    • Material: Posebno kovano jeklo z visoko odpornostjo proti udarcem
    • Površina: Površina: jekleno siva
    • Geometrija: Kratka, močna profilna gred in konec za vrezovanje za najzahtevnejše naloge
    • Odmik glave 15°
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina po ploskvah Velikost ključa 36 mm
    Dolžina 215 mm
    Debelina čeljusti 17,5 mm
    Širina čeljusti (zunaj) 76 mm
    *
    *
    *

    Standardno: DIN 133

    • Material: Posebno kovano jeklo z visoko odpornostjo proti udarcem
    • Površina: Površina: jekleno siva
    • Geometrija: Kratka, močna profilna gred in konec za vrezovanje za najzahtevnejše naloge
    • Odmik glave 15°
    Specifikacije izdelkov
    Širina po ploskvah Velikost ključa 36 mm
    Dolžina 215 mm
    Debelina čeljusti 17,5 mm
    Širina čeljusti (zunaj) 76 mm