Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    RAČNA PREGIBNA-PREKLOPNA ROČICA-1/2"-TELESKOPSKA-L294-432MM

    Raztegljiv do največ. 432 mm s pomočjo zaklepnega tulca s ključavnico.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071513 92
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Standardno: DIN 3122, ISO 3315

    Optimalen prenos moči

    • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 432 mm

    Enostavna uporaba

    • Hitro odpenjanje z varnostno ključavnico
    • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    Minimalna/maximalna dolžina 294-432 mm
    Dolžina ročaja 110 mm
    Višina glave ročice 15,5 mm
    Višina glave z ročico s kvadratom 34 mm
    Zunanji premer rokava 24 mm
    Premer ročaja 31 mm
    Premer ročice 40 mm
    *
    *
    *

    Standardno: DIN 3122, ISO 3315

    Optimalen prenos moči

    • Teleskopski ročaj z možnostjo podaljšanja do max. 432 mm

    Enostavna uporaba

    • Hitro odpenjanje z varnostno ključavnico
    • Prilagodljiva, vrtljiva glava z zaskočnico. 72 zob s kotom vrtenja 5°.
    Specifikacije izdelkov
    Velikost konice Velikost ključa 1/2 palca
    Material Krom-vanadijevo jeklo
    Površina Kromirana površina v visokem sijaju in satenastem videzu
    Material ročaja Dvokomponentna plastika
    Minimalna/maximalna dolžina 294-432 mm
    Dolžina ročaja 110 mm
    Višina glave ročice 15,5 mm
    Višina glave z ročico s kvadratom 34 mm
    Zunanji premer rokava 24 mm
    Premer ročaja 31 mm
    Premer ročice 40 mm