Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI-METRIČNI-1/2"-KRATEK-ZUN. 6KT-SW11-L140MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715137110
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Površina: Kromirana, polirana/matna

    • Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
    • Konica: Za šestkotno vtičnico
    • DIN 7422
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 11 mm
    Dolžina 140 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 22,5 mm
    Površina Pokrita s kromom
    *
    *
    *

    Površina: Kromirana, polirana/matna

    • Pogon: Kvadratna vtičnica 1/2", utor za lovljenje kroglic
    • Konica: Za šestkotno vtičnico
    • DIN 7422
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Širina po ploskvah Velikost ključa 11 mm
    Dolžina 140 mm
    Dolžina rezila 100 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 22,5 mm
    Površina Pokrita s kromom