Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    KLJUČ NATIČNI UDARNI-1/2"-DOLG-ZUN. TX-TX40

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0715136140
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike

    • Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
    • Oblika: kovana, brušena
    Specifikacije izdelkov
    * *
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice TX tip
    Tip konice TX
    Dolžina 78 mm
    Dolžina rezila 11,2 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 25 mm
    Material Jeklo
    Površina Izolirani
    *
    *
    *

    Primeren za vse običajne voznike za stisnjen zrak in električne voznike

    • Standardno: Kvadratni pogon po standardu DIN 3121
    • Oblika: kovana, brušena
    Specifikacije izdelkov
    POGON 1/2 palca
    Vrsta pogona Notranji kvadrat
    Velikost konice TX tip
    Tip konice TX
    Dolžina 78 mm
    Dolžina rezila 11,2 mm
    Zunanji premer vtičnega ključa 25 mm
    Material Jeklo
    Površina Izolirani