Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE-320MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 07149213
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Brezstopenjsko nastavljiv
    • Izoliran, ergonomski ročaj
    • Lahek, robusten dizajn
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Oblikovanje Ravna cev
    Dolžina cevi 320 mm
    Poraba zraka 500 l/min
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 60 °C
    Raven zvočnega tlaka 99 dB
    Pnevmatski priključek 1/4-palčni notranji navoj
    Teža 140 g
    Največji delovni tlak 16 barov
    Material Polioksimetilen
    Premer odprtine za šobo 2,9 mm
    *
    *
    *
    Brezstopenjsko nastavljiv
    • Izoliran, ergonomski ročaj
    • Lahek, robusten dizajn
    Specifikacije izdelkov
    Oblikovanje Ravna cev
    Dolžina cevi 320 mm
    Poraba zraka 500 l/min
    Min./max. temperaturni pogoji -20 do 60 °C
    Raven zvočnega tlaka 99 dB
    Pnevmatski priključek 1/4-palčni notranji navoj
    Teža 140 g
    Največji delovni tlak 16 barov
    Material Polioksimetilen
    Premer odprtine za šobo 2,9 mm