Najvišje nosilnosti in racionalna montaža. Za viseče pritrditve in pritrditve z navojnimi palicami (notranji navoj M8/M10), pocinkano jeklo
- Velikost vložka: 6 mm
- Premer navoja: 7,5 mm
- Oblika glave: Šestkotna glava
- Povezovalni navoj: M8, M10
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano
- Zunanji pogon: SW13
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
- Globina izvrtine (h 1,1): 40 mm
- Globina vgradnje (h nom1): 35 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm.