Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    METER TRAČNI ŽEPNI, RED LINE, 3m/16mm

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714699921
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Največje merilno območje dolžine 3 m
    Širina pasu 16 mm
    Material ohišja Akrilonitril butadien stiren/akril
    Razred natančnosti Natančnost, 0,5 * dolžina (zaokroženo na naslednji polni meter)
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Največje merilno območje dolžine 3 m
    Širina pasu 16 mm
    Material ohišja Akrilonitril butadien stiren/akril
    Razred natančnosti Natančnost, 0,5 * dolžina (zaokroženo na naslednji polni meter)