Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    ŠČETKA-ŽIČNA-OKR.-0,6MM-D70X12MM

    Idealno za hitro in enostavno odstranjevanje razbarvanja na nosilnih palicah v konstrukciji ograje. Idealno za uporabo na jeklu, nerjavnem jeklu, aluminiju, lesu in plastiki.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0714692615
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Brusilne ščetine iz elastičnih poliamidnih vlaken se prilagodijo konturi površine in zagotavljajo najboljše rezultate.

    • • Brez ali le majhna sprememba v geometriji obdelovanca
    • • Brusilne ščetine ne delujejo samo na konicah, temveč tudi ob straneh, zahvaljujoč poliamidnim vlaknom, prepredenim z abrazivnimi zrni.
    • • Za uporabo na brusilnikih in svedrih

    Opozorilo

    • • Najboljši površinski rezultati so doseženi med 8.000 in 10.000 vrt./min
    • • Na obdelovanec delujejo samo konice ščetin. Prevelik kontaktni pritisk ne izboljša rezultata, poveča pa potrebno pogonsko moč in skrajša življenjsko dobo krtače.
    • • Pri delu s strojnimi krtačami vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice
    • • Ta artikel 5465440707 ima plastično zaščito, ki preprečuje poškodbe obdelovancev.
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Premer x uporabna širina x premer gredi 70 x 10 x 6 mm
    Uporabna dolžina žice 20 mm
    Velikost mreže 320
    Material žice Poliamidna vlakna s silicijevimi karbidnimi zrni za brušenje
    Površina 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje s ščetinami za brušenje
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za ravne brusilnike (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Največja hitrost vrtenja 15000 vrtljajev na minuto
    Standard EN Električno gnane ščetke - 2. del: Varnostne zahteve; nemška različica EN 1083-2:1997
    *
    *
    *

    • Brusilne ščetine iz elastičnih poliamidnih vlaken se prilagodijo konturi površine in zagotavljajo najboljše rezultate.

    • • Brez ali le majhna sprememba v geometriji obdelovanca
    • • Brusilne ščetine ne delujejo samo na konicah, temveč tudi ob straneh, zahvaljujoč poliamidnim vlaknom, prepredenim z abrazivnimi zrni.
    • • Za uporabo na brusilnikih in svedrih

    Opozorilo

    • • Najboljši površinski rezultati so doseženi med 8.000 in 10.000 vrt./min
    • • Na obdelovanec delujejo samo konice ščetin. Prevelik kontaktni pritisk ne izboljša rezultata, poveča pa potrebno pogonsko moč in skrajša življenjsko dobo krtače.
    • • Pri delu s strojnimi krtačami vedno nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice
    • • Ta artikel 5465440707 ima plastično zaščito, ki preprečuje poškodbe obdelovancev.
    Specifikacije izdelkov
    Premer x uporabna širina x premer gredi 70 x 10 x 6 mm
    Uporabna dolžina žice 20 mm
    Velikost mreže 320
    Material žice Poliamidna vlakna s silicijevimi karbidnimi zrni za brušenje
    Površina 0 - se ne uporablja
    Oblikovanje s ščetinami za brušenje
    Primerno za akumulatorske vrtalnike (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za vrtanje (točkovni sistem) 2 od 4 točk
    Primerno za ravne brusilnike (točkovni sistem) 4 od 4 točk
    Največja hitrost vrtenja 15000 vrtljajev na minuto
    Standard EN Električno gnane ščetke - 2. del: Varnostne zahteve; nemška različica EN 1083-2:1997